カテゴリ

  • 物流用品(49)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • ハイロジック(2)
  • ナベヤ(8)
  • エーモン(1)
  • 工進(16)
  • 大阪魂(3)
  • ACE(エース)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • エスコ(335)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • RS PRO(276)
  • ハンマーキャスター(248)
  • ユーエイキャスター(197)
  • SISIKU(シシク)(160)
  • 東海キャスター(142)
  • ヨドノ(107)
  • ナンシン(70)
  • SMC(63)
  • Festo(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定プレート」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO超重荷重用キャスター 固定TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCOワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラットTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7216材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.6車輪幅(mm)64許容荷重(daN[kgf])637[650]取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-87
重高荷重用キャスター 固定 TRUSCO重高荷重用キャスター 固定TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定TRUSCO
7,498税込8,248
1個
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCOアルミフレーム用 アジャスタプレートTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番161-3407質量(g)120アジャスターM12(別売)
アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCOアルミフレーム用アジャスタプレートTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574質量(g)281アジャスターM16(別売)
アルミフレーム用 キャスタープレート TRUSCOアルミフレーム用 キャスタープレートTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番161-3406厚さ(mm)6質量(g)450T溝幅6mm用アジャスターM12(別売)
TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF40用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573質量(g)440アジャスターM16(別売)
TSF30用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF30用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492厚さ(mm)6質量(g)440
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×90表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYGシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
66税込73
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
TYGシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYGシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO
86税込95
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付 S付TRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCOネットパレットカー 固定金具付TRUSCO
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー S付 TRUSCOネットパレットカー S付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー TRUSCOネットパレットカーTRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
省音グレーキャスター TRUSCO省音グレーキャスターTRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレーストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
FTK70用 固定プレート TRUSCOFTK70用 固定プレートTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9319質量(g)42
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型TRUSCO
78,980税込86,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型TRUSCO
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷から11日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9632質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9551質量(kg)0.16車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ220 ゴム車TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3783種別固定車質量(kg)3.3車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)158×120取付高H(mm)225取付ピッチX×Y(mm)112×63車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3767種別固定車質量(kg)1.26車輪幅(mm)53取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
エコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCOエコ運搬車5輪車タイプ用 固定キャスターΦ100 ゴム車TRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番389-9021種別固定車質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×57取付高H(mm)125取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)9車輪タイプ単輪
アルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCOアルミ台車用 固定キャスターΦ100ゴム車TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9365種別固定車質量(kg)0.48車輪幅(mm)30取付穴径P(Φmm)8.3車輪タイプ単輪
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCOMKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら