カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • 裸圧着端子丸型(6)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • ニチフ(96)
  • JST(日本圧着端子製造)(189)
  • 冨士端子工業(18)
  • エスコ(62)
  • DST(大同端子製造)(22)
  • ELPA(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • アメリカン電機(9)
  • マーベル(2)
  • 日本モレックス(molex)(242)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(226)
  • RS PRO(215)
  • 日東工業(52)
  • ダイヤトレンド(40)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • 東洋技研(31)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(6)
端子形状
先開形(4)
端子形状
棒形(3)
端子形状
閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(1)
  • 2(2)
  • 4(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(13)
  • 17(11)
  • 18(11)
  • 19(11)
  • 20(11)
  • 21(11)
  • 22(16)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
幅(mm)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(2)
  • 6.4(1)
  • 6.6(2)
  • 6.8(1)
  • 8(2)
  • 11.8(1)
  • 12.5(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 22(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着端子(9)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ・裸圧着端子
全長(mm)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 12.4(1)
  • 13.3(2)
  • 13.9(1)
  • 15(4)
  • 15.6(1)
  • 16(1)
  • 16.4(2)
  • 17.5(3)
  • 18(1)
  • 19.4(1)
  • 21.9(1)
  • 22(6)
  • 25.5(1)
  • 26.7(1)
  • 27(1)
  • 31.4(2)
  • 42.3(2)
10.4・11・12・12.4・13.3・13.9・15・15.6・16・16.4・17.5・18・19.4・21.9・22・25.5・26.7・27・31.4・42.3・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧着端子 22」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入TRUSCO
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100個)
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-8 100個入TRUSCO
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7893ターコイズ寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-42RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入TRUSCO
679税込747
1袋(100個)
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
翌日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤TRUSCO
889税込978
1パック(30個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
裸圧着端子先開形 TRUSCO裸圧着端子先開形TRUSCO
889税込978
1セット(50個)
翌日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パックほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら