49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 透明 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。 トラスコ品番195-0337 容量(mL)360 質量(g)413 危険等級 アズワン品番64-8504-64 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3601 質量(kg)2.3 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 コック
1袋(2L)
469 税込516
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 適合規格A2~A3相当
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 付属品ノズル付 トラスコ品番556-5737 材質高純度精製水(100%) 使用温度範囲(℃)0~100℃ 容量(L)5 電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式 材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用) 幅(mm)910 ホワイト 間口(mm)910 均等耐荷重(kg)150 組立時間2人50分 有効間口(mm)820 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3379 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)78 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3387 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)101 高さ(mm)1202 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)30・(大)3 奥行(mm)450 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1202 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 トラスコ品番283-3417 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)113 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)42・(大)6 奥行(mm)300 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 ホワイト 高さ(mm)1965 材質(本体)スチール 間口(mm)908 段数4 耐荷重(kg/段)150 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 高さ(mm)1365 材質(本体)スチール 間口(mm)908 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 外寸法・高さ(mm)1365 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)908 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)600 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6376 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)10.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)450 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6392 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)9.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
1枚
6,898 税込7,588
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)300 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6368 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)8.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×291×32
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)600 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6384 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)14.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)450 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6406 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)10.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 トラスコ品番283-3425 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) タイプ引き出し(小)42・(大)6 組立時間2人50分 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
セット内容棚板、棚受×2本 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)32 外寸法・高さ(mm)32
1セット
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 長さ(mm)1200、(実寸)1196 幅(mm)35 厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト 奥行(mm)35
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)52 外寸法・高さ(mm)52
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)22 オイスターホワイト 高さ(mm)56.5
1本
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)32
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
高さ(mm)52 間口(mm)1800 適合間口1800mm用 トラスコ品番463-6465 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)1.5
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)900
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付け可能な回転式落下防止バーです。荷の落下を防ぎます。後付け可能な回転式落下防止バーです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止。 高さ(mm)188 オイスターホワイト 奥行(mm)55.5 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途側部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)57 間口(mm)19.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
999 税込1,099
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト セット内容カードフォルダー(J型)×1 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柱の正面、側面どちらでも装着できます。ロケーション管理に有効です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。ロケーション管理に有効です。
高さ(mm)103 間口(mm)203 オイスターホワイト 仕様プッシュリベット止め トラスコ品番855-8051 セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.2 アズワン品番64-8754-10 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
1セット
3,698 税込4,068
7日以内出荷

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)50 オイスターホワイト 奥行(mm)12 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
付属品取付スクリューリベット 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン 幅(mm)281 オイスターホワイト
1枚
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト セット内容カードフォルダー(J型)×1 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして 高さ(mm)50 間口(mm)27.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
1,498 税込1,648
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 高さ(mm)43 間口(mm)50.7 オイスターホワイト 奥行(mm)29 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1008 セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本 材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.16
1セット
1,498 税込1,648
13日以内出荷

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして 高さ(mm)50 オイスターホワイト 奥行(mm)12 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)