こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
材質/仕上アクリルラッカー
質量(g)320
容量(L)0.3
塗布面積(m2)0.6~1.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
材質/仕上アクリルラッカー
質量(g)430
容量(L)0.4
仕様0.8~1.4
主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部
危険物の類別非危険物
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)52
外寸法・高さ(mm)52
後付け可能な回転式落下防止バーです。荷の落下を防ぎます。後付け可能な回転式落下防止バーです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止。
高さ(mm)188
色オイスターホワイト
奥行(mm)55.5
材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ8 0118
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
箱状の荷の落下防止に有効です。
用途前面の落下防止
高さ(mm)52
色オイスターホワイト
仕様ボルト止め
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止
高さ(mm)194.8
色オイスターホワイト
奥行(mm)65.5
セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個
材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード