「塗料処理」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 透明 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式 材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用) 幅(mm)910 ホワイト 間口(mm)910 均等耐荷重(kg)150 組立時間2人50分 有効間口(mm)820 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)42・(大)6 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 高さ(mm)1202 タイプ引き出し(小)30・(大)3 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 材質(本体)スチール 間口(mm)908 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
オイスターホワイト
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)22 オイスターホワイト 高さ(mm)56.5
1本
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)113 外寸法・高さ(mm)113
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)900
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付け可能な回転式落下防止バーです。荷の落下を防ぎます。後付け可能な回転式落下防止バーです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止。 高さ(mm)188 オイスターホワイト 奥行(mm)55.5 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途側部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)57 間口(mm)19.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
999 税込1,099
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト セット内容カードフォルダー(J型)×1 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止。耐震対策パーツとして。 高さ(mm)50 オイスターホワイト 奥行(mm)12 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱の正面、側面どちらでも装着できます。ロケーション管理に有効です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。ロケーション管理に有効です。
高さ(mm)103 間口(mm)203 オイスターホワイト 仕様プッシュリベット止め トラスコ品番855-8051 セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.2 アズワン品番64-8754-10 2018年トラスコ掲載ページ8 0117
1セット
3,698 税込4,068
7日以内出荷

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイト セット内容カードフォルダー(J型)×1 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして 高さ(mm)50 間口(mm)27.5 オイスターホワイト セット内容側当り1個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
1,498 税込1,648
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 高さ(mm)43 間口(mm)50.7 オイスターホワイト 奥行(mm)29 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1008 セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本 材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.16
1セット
1,498 税込1,648
13日以内出荷

棚側面のロケーションなどの表示板です。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)200 オイスターホワイト セット内容棚列表示板×2、ワッシャー×4、プッシュリベット×4 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)7.2
1枚
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途後部の落下防止、耐震対策パーツとして 高さ(mm)50 オイスターホワイト 奥行(mm)12 セット内容背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱の正面、側面どちらでも装着できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 ロケーション管理に有効です。
高さ(mm)103 間口(mm)203 オイスターホワイト 仕様プッシュリベット止め トラスコ品番756-1016 セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.4
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷

TUG型用の中間横仕切板です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型用の中間横仕切板です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 板厚(mm)1
1枚
1,798 税込1,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 箱状の荷の落下防止に有効です。
用途前面の落下防止 高さ(mm)52 オイスターホワイト 仕様ボルト止め 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1セット
3,298 税込3,628
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。 後付け可能な回転式落下防止バーです。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止 高さ(mm)194.8 オイスターホワイト 奥行(mm)65.5 セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途タイヤ保管用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 均等積載量(kg/段)250
1セット
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)