こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
主な用途万能用(多用途)
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
サイズスモール
種類ローラーセット
毛丈(mm)15
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
主な用途万能用(多用途)
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。
耐久性に優れた万能ローラーです。
万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4884
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)615(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)15
サイズスモール
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)7
トラスコ品番402-7213
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)
サイズミドル
質量(g)230
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
トラスコ品番366-1911
セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)750(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)14
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4876
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)
質量(g)295
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175)
トラスコ品番402-7221
サイズミドル
質量(g)510(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.5
パターン開き(mm)180
トラスコ品番449-9336
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)594
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.75
霧化能力汎用
材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径1.3mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
仕様重力式
トラスコ品番336-3708
質量(g)585
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.4
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
間口(mm)900
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ピッチ(mm)(仕切幅)50
仕切り縦仕切2枚
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W750用2枚、D500用2枚
質量(kg)1.2
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W750×D500用
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
色ホワイト
仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済
セット内容上下
種別上下セット
機能粉体防護、ミスト防護
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
品名仕切板セット 700X450
キャスターとハンドルがセットになっています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途移動用棚として
高さ(mm)180.2
色オイスターホワイト
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)1
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
奥行(mm)450
仕様仕切取付:不可
トラスコ品番463-6406
材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)32
質量(kg)10.0
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
奥行(mm)600
仕様仕切取付:不可
トラスコ品番463-6384
材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)32
質量(kg)14.0
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
付属品両口スパナ 1本
適合CPE4用
トラスコ品番393-8069
適合機種CPE4用
セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)28
取付高(mm)126
ねじピッチ(mm)2.0
ねじM16
軸長(mm)40
車輪ナイロンウレタン
金具スチール(黒塗装)
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番65-1982-88
1組(4個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
奥行(mm)300
仕様仕切取付:不可
トラスコ品番463-6368
材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)32
質量(kg)8.0
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×291×32
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
砥材アランダム
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
セット内容棚板、棚受×2本
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)32
外寸法・高さ(mm)32
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0969
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)6
色透明
1セット(100枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0951
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.5
色ベージュ
1セット(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
材質(柄)木
材質(毛)馬毛
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ