糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
厚さ(mm)0.13
粘着力(N/10mm)1.56
引張強度(N/10mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性筆記可
紙管サイズ(Φ)76mm
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル
主な用途万能用(多用途)
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。
材質(柄)木
材質(毛)アクリル樹脂繊維
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
高級豚毛使用。
用途掃除、塗装、接着剤用等、万能用刷毛。
全長(mm)260
毛丈(mm)67
刷毛幅(mm)75
質量(g)89
トラスコ品番254-9051
形状平型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用、塗装用、接着剤用
玉厚(mm)19
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
主な用途万能用(多用途)
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ7 0215
毛丈(mm)13
適合塗料水性塗料、水性接着剤専用
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)35
芯径(mm)3
材質(ローラー部)ウレタン
種類ローラー
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
サイズスモール
種類ローラーセット
毛丈(mm)15
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)15
サイズスモール
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。
材質毛:豚毛(重慶)、柄:木
毛材豚毛
入数(本)100/パック
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。
材質毛:豚毛(重慶)、柄:木
毛材豚毛
入数(本)100/パック
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。
耐久性に優れた万能ローラーです。
万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4884
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)615(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。
ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。
高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。
刷毛幅(mm)100
毛丈(mm)55
全長(mm)235
質量(g)85
トラスコ品番329-1570
形状平型
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)13
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、接着剤の塗装に
トラスコ品番764-4876
セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)
質量(g)295
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)4
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
トラスコ品番366-1911
セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)750(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)14
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175)
トラスコ品番402-7221
サイズミドル
質量(g)510(セット)
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)7
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)7
トラスコ品番402-7213
セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)
サイズミドル
質量(g)230
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
主な用途万能用(多用途)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。
トラスコ品番689-6760
材質エポキシ樹脂
色ライトグレー
容量(g)60
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)3~5
塗膜硬化時間(時間/25℃)1
危険物の類別非危険物
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)600
幅(mm)390
高さ(mm)125
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)790
ストッパー付属:MPK-6039JS
キャスター径(Φmm)75
ハンドルタイプ折りたたみ
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)20
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。
材質ポリプロピレン
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
付属品ストッパー:KW-GJS
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)600
幅(mm)390
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)125
荷台寸法(mm)600×390
ハンドル高さ(mm)790
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類フットブレーキ
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)600
幅(mm)390
高さ(mm)125
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)790
キャスター径(Φmm)75
適合ストッパーMPK-6039JS
ハンドルタイプ折りたたみ
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
棚ピッチ(mm)25
支柱径(Φmm)25.4
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)150
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途ミーティングに。
立ち作業に。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
色(天板)ナチュラル
天板厚さ(mm)18
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1800
タイプ単体型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)700
棚板内寸・間口(mm)862
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ連結型
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立人数(目安)2人30分
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1811
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ