こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。
ラチェット機構により片手で楽にカットできます。
樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
色青
使用温度範囲(℃)-40~50℃
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)3
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)4
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。
材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色透明
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。
付属品接続用チューブ1個付
トラスコ品番256-0420
材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)
色イエロー
長さ(m)1
外径(Φmm)5
発光色蛍光グリーン
発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)5
トラスコ品番764-7557
幅(mm)50
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
質量(g)170
長さ(m)1.2
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279
材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)1500
質量(g)47
チューブサイズ(mm)4X6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。
仕様約70時間
トラスコ品番207-2738
材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.5
色赤
径(Φmm)22
電池単一2本
アズワン品番64-8592-66
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)24
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)0~38
トラスコ品番488-8626
全長(mm)210
質量(g)195
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体
全長(mm)1050
ブラシ幅(mm)180
材質(毛)塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)竹、PVCチューブ
トラスコ品番789-8495
質量(g)465
毛丈(mm)45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
用途注意旗として。
トラスコ品番207-2346
材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ
色赤
取付ハトメ1ヵ所
質量(g)45
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容安全旗
アズワン品番64-8682-42
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
関連キーワード