38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合1.5・2・3インチ紙管用 トラスコ品番114-1118 材質本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×270×680/720 適合幅(mm)フィルム:300~530 適合径(Φmm)フィルム:最大240
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。 トラスコ品番119-5947 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 質量(kg)25 透明 長さ(m)30 防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
65,980 税込72,578
翌々日出荷

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
当日出荷

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)1 幅(mm)1830 長さ(m)12 トラスコ品番818-3816 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
81,980 税込90,178
当日出荷

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
当日出荷


1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷

1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷

透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。 材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
1枚
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
349,800 税込384,780
7日以内出荷

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。 材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 引張強度(N/10mm)51.3 粘着力(N/25mm)27.7
1巻
9,300 税込10,230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。 トラスコ品番363-7240 材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)収納用紙:A3 透明 タイプA3 規格A3 縦(mm)340 横(mm)460 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。 仕様組立式 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール 透明 奥行(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ10 0775
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途救護、搬送用。 トラスコ品番257-2506 材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工 長さ(mm)1700 幅(mm)650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-1990-22
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)346 幅(mm)431 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)0.6 奥行(mm)346 規格A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要シートのみ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)300 主な用途工場や店舗の床の区画表示 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。 材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤 厚さ(mm)20 縦(mm)85 横(mm)160 保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
939 税込1,033
当日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム シート厚さ(mm)0.35
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。 透明防炎 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表 取付方式マグネット 取付け方法マグネット 材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット トラスコ品番855-7821 質量(g)580 縦(mm)450 横(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。 材質(芯材)ポリエステル 厚さ(mm)2 透明 加工防炎処理、静電防止 引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3 材質(表面)難燃性塩ビフィルム 認定番号(防炎表示者)E-27-2240 引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。 材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。 ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。 ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。
用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。 材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ 厚さ(mm)1
1枚
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質防炎軟質塩化ビニールフィルム 質量(kg)4.50
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)