4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番114-5868 セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート 質量(g)100 測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 測定間隔8段階
1セット
6,098 税込6,708
当日出荷

一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)25 厚さ(mm)0.1 透明 トラスコ品番329-4706 質量(g)275 寸法(縦×横)(mm)600×480 質量(g/枚)55
1袋(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 タイプ塩素フリー 形状スプレー 仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9001 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9000 黒灰色 容量(mL)350 質量(g)400 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷