環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
内容物が軽量で容積が大きいものの梱包用として段ボールの代わりに使うことができます。
段ボールの1/10の保管スペースで保管することができます。
用途トイレットロールやペットフード、ショッピングバッグなど軽くて柔軟性のある製品の梱包に。
関連キーワード