こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状ブッシング
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)111
差込角対辺(mm)6.35
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。
メンテナンスコストが大幅に削減します。
スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ
材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
全長(mm)77
穴角12角
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
全長(mm)63
溝深さ(mm)28
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)155
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
穴角6角
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)100
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 12.7sq
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
関連キーワード
1
2
次へ