マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。
材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
色表面層:緑、最下層:黒
表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
材質カバー:PVC
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3816
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
均一で安定した導電性能です。
反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。
柔らかく反りがおこりません。
耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。
作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します
色アイボリー
厚さ(mm)2
材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム
質量(kg)27
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。
材質コイルコード:ポリウレタン
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
関連キーワード