33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高H(mm)95 軸長(mm)35 ねじTM12 ピッチ1.75 材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω 寸法(長さ)35 スパナサイズ:19 呼称径D75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。 トラスコ品番161-0239 材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン 質量(g)37 抵抗値(MΩ)1
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 最大積載量(kg)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。 トラスコ品番362-5544 材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン コード長さ(m)有効:0.17 抵抗値(MΩ)1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性PP樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 材質(車輪)導電性ゴム キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性導電性
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 トラスコ品番464-7912 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 トラスコ品番464-7891 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)導電性ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)- キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。 トラスコ品番217-8992 材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂 厚さ(mm)18 バンド幅(mm)18 寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18 縦(mm)40 横(mm)28 バンド長(mm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 トラスコ品番464-7831 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 トラスコ品番464-7858 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。別売りブレーキが取付可能です。
用途静電気を嫌う箇所。 適合ストッパーセット:LSH-2SET トラスコ品番464-7874 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)600 高さ(mm)234 タイプハンドル固定式 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)880 キャスター径(Φmm)150
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷

ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪) 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) グリーン 幅(mm)450 厚さ(mm)17 表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2677 質量(g)599 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車) ストッパーなし 電気抵抗値104Ω 取付高H(mm)122 表面抵抗値(Ω)104Ω 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途土木建築業、タッチパネル操作に。 厚さ(mm)1.5 オレンジ ゲージ数13
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)