軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
材質スチール鋼管/導電性ABS樹脂コーティング
厚さ(mm)0.8
長さ(mm)3000
パイプ外径(Φmm)約Φ28mm
外径(Φmm)28
トラスコ品番282-1176
質量(kg)1.6
鋼管最大肉厚(mm)0.8
表面抵抗値(Ω)103~106
被覆ABS樹脂コーティング
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード