縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
関連キーワード