「小型洗浄機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
関連キーワード