「屋内配線用差込形電線コネクタ」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(8個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷