240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに トラスコ品番563-1860 コンセント個数3 コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き コンセント形状三相1 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 温度センサー 限度電流(A)15 ランプの種類通電ランプ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用電線VCT プラグの有無2P・3P兼用プラグ 接地端子
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。 トラスコ品番207-0719 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC グリーン 質量(g)260 適合ボール(mm)15~55 アズワン品番64-8729-76 満水容量(L)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。 材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ10 0734
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 長さ(m)3 引張強度740N/25mm 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付) 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠時、鍵は必要ありません 屋外に設置できます
用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式 材質合成ゴム 仕様屋内・屋外兼用
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8 仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番767-4601 機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。 脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27 板面(縦×横)(mm)930×1230 タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3811 グリーン 適合品番 枠の色シルバー 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3854 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)58 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)1230 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3846 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)66 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3838 種別壁付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス 質量(kg)39.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1830 外寸法・高さ(mm)930 仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3820 種別脚付タイプ 材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ 質量(kg)47.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

グリーン 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930 仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ トラスコ品番457-3803 質量(kg)35 適合品番 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
ホワイト 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状丸形 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
容量(L)103 トラスコ品番233-2566 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状角形 質量(kg)5.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
用途屋内、屋外の清掃に。 材質本体・ハンドル柄:スチール トラスコ品番855-8114 幅(mm)330 高さ(mm)470 質量(g)700 種類三つ手ちりとり 奥行(mm)290 2018年トラスコ掲載ページ9 0211 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 長さ(m)1.5 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)