5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 付属品専用コック トラスコ品番161-2667 材質イオン交換水(100%) 使用温度範囲(℃)0~100℃ 容量(L)20 適合規格A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
2,498 税込2,748
当日出荷

イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
2,598 税込2,858
当日出荷

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷