9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムロープ用金具です。 差し込みハンマー等で叩き、ゴムロープの端に固定・設置するタイプです。
用途ゴムロープ用金具。 材質スチール 材質/仕上鉄(メッキ仕上) タイプハンマー固定 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
1パック(1個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パックほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムロープ用金具です。 工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
材質スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 2018年トラスコ掲載ページ2 0956
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法L(mm)51.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 仕上ニッケルメッキ 寸法W2(mm)15 H(mm)7 使用荷重(kN)0.3
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムロープ用金具です。トラックシートの押さえ用として最適です。
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)