7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車 トラスコ品番336-4071 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2065 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)61.2 横(mm)65.8 アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

トラスコ品番123-1533 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き3ヵ所 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 セット内容ゴムバンド(15mm×5m) 2018年トラスコ掲載ページ6 1632
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード