ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし
トラスコ品番161-5532
軸径(Φmm)3
材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス
質量(g)4.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
毛丈(mm)8
毛材ステンレス
外径(mm)13
線径(mm)0.08
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
材質(軸)快削鋼
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)35
関連キーワード