母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)112
仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番160-7250
幅(mm)7.5
質量(g)4
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)3
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)2
寸法P1(mm)18
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4/3
使用荷重(kN)0.03
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5
ねじ径dM4.0
寸法H(mm)2.6
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨
寸法D(Φmm)7.0
ねじ径dM3.8
寸法H(mm)2.5
最大適合板厚(mm)2.3
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。
刃数3枚刃
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)
質量(g/セット)457
トラスコ品番302-0657
材質コバルトハイス(HSS-CO)
質量(g)457
被削材鉄・鋳物・ステンレス
コーティングノンコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質ハイス(HSS)
トラスコ品番794-9251
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)457
表面処理ノンコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質ハイス(HSS)
トラスコ品番794-9154
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)457
表面処理窒化チタンアルミナコーティング
切刃形状3枚刃
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g/セット)457
トラスコ品番302-0665
材質コバルトハイス(HSS-Co)
質量(g)457
先端角(°)90
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
1セット(6本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード