6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 均等荷重(kg)(トレー)20 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)