810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
1個(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番227-7522 セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.47 質量(g)510 引張強度(kg)120 破断伸度(%)20%以下
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

トラスコ品番114-5556 幅(mm)300 全長(mm)940~1535 質量(g)350 目合い(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
用途屋内、屋外の清掃に。 材質本体・ハンドル柄:スチール トラスコ品番855-8114 幅(mm)330 高さ(mm)470 質量(g)700 種類三つ手ちりとり 奥行(mm)290 2018年トラスコ掲載ページ9 0211
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3枚)
999 税込1,099
当日出荷


ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 トラスコ品番207-7195 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200 アズワン品番64-8724-50
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。 厚さ(mm)0.065 透明 適合サイズ衣類
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。 材質ベルト・クリップ:ナイロン66 摘要セット 破断強度(kg)40 仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。 全長(mm)112 仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。 材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.65 バンド幅(mm)14.2 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トラスコ品番115-0001 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 質量(g)165 長さ(m)50 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1巻
409 税込450
当日出荷

角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。 セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本 材質/仕上ステンレス
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。 はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。 緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。 防災用備蓄品として。 トラスコ品番206-6167 厚さ(mm)0.12 材質/仕上ポリエチレンクロス 質量(kg)12 長さ(m)100 ハトメ数なし 幅(m)1.25 アズワン品番64-8650-06
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。 材質/仕上ステンレス セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。 材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリー 丸座径(Φmm)80 径(Φmm)32 厚さ(mm)32 高さ(mm)78
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛付きのため、深さを測るのに便利です。頭部は熱処理を施しており、耐摩耗性に優れています。
用途園芸・農作業など
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。 トラスコ品番395-0930 適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3 質量(g)50
1台
539 税込593
当日出荷

ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 適合【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドル トラスコ品番578-5273 材質基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)640~1170
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業 仕様手甲ガード付 厚さ(mm)1.2~1.8 規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 色(手首部)グレー EN388規格EN388(4X43CP)
1双
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 トラスコ品番855-4948 材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS) 質量(g)49 2018年トラスコ掲載ページ8 0735
1枚
249 税込274
当日出荷

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.2~1.8 グレー/ブルー サイズL 規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 全長(cm)25.3 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 手のひらまわり(cm)22.9 色(手首部)グレー ゲージ数15 耐切創性X/C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。 材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。 成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。 容量(mL)180
1袋(180mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,273 税込5,800
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。 材質コテ部:特殊鋼
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。 仕様付属コテ先:TQT90RTB トラスコ品番207-3560 全長(mm)210 質量(g)155 電源(V)100 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。 仕様付属コテ先:PXT20RTB トラスコ品番207-7666 全長(mm)210 質量(g)164 電源(V)100 消費電力(W)70 最高温度(℃)450 設定温度(℃)250-450
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

1本
659 税込725
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段横手すり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 トラスコ品番255-7206 適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015 材質アルミ合金 タイプ天場横手すり
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷