「折り畳みコンテナ 10l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)171
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)386
有効内寸法・間口(mm)346
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)153
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。
裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。
繰り返し使用できるので経済的です。
用途オリコンなどの通い箱に。
色ブルー
仕様両面テープ付
トラスコ品番819-9076
材質PVC、発泡ポリエチレンEPE
質量(kg)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×480×5
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)
仕様中間棚板取付可能枚数:3枚
材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000
キャスター径(Φmm)150
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
関連キーワード