22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4160 材質金網:スチール 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 ストッパー(付属)MPK-900FB ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット トラスコ品番504-2437 材質ハンドル・固定金具:オール鉄 質量(kg)2.2
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ トラスコ品番509-2353 質量(g)375
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 適合ストッパーMPK-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン芯、ゴム タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)665 ハンドル高さ(mm)975 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)特殊鋼 荷台寸法(奥行)(mm)930 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4557 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4620 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4611 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4603 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
369,800 税込406,780
27日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4590 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4573 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4581 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4565 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4522 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4549 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4531 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4514 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 電源(V)DC24V 電源DC24V モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ2m) 昇降方式電動ボールねじ式
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)