ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
片側が動いて挟むマジックハンドです。
先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に
仕様先端磁石付き
トラスコ品番207-5975
長さ(mm)760
幅(mm)85
質量(g)500
アズワン品番64-8609-02
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。
特性強力
色黒
トラスコ品番784-7807
質量(g)40
寸法(縦×横)(mm)50×70
綴じ枚数80
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7310
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7311
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)126
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7312
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)136
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ゴムバンドで挟む機構ですので物の出し入れが簡単です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。
用途工具や筆記用具の収納ケースとして。書類ホルダとして。
トラスコ品番161-2407
幅(mm)285(開帳時)
色ブラック
高さ(mm)195
質量(g)245
奥行(mm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合25角溝ありフレーム用
トラスコ品番856-7313
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)1000
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)204
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。
用途台車に積んだ箱の崩れ防止
トラスコ品番161-0330
質量(g)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。
用途コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付です
トラスコ品番161-2409
セット内容3
適合本体TPC
質量(g)595
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×195×45
1セット(3個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
洗って再利用可能です。
使用は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります。
通気性が良いため呼吸が楽に出来ます。
柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです。
大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます。
用途食品工場や飲食厨房など睡液などの飛沫・飛散の低減に
トラスコ品番243-8920
材質ポリウレタン
質量(g)40
1袋(5枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
関連キーワード