セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様接着剤なし
材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)900
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)
使用温度範囲(℃)1000まで
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維
質量(g)370
使用温度範囲(℃)1000まで
目付(g/m2)30
こんなお得な商品も!
シリカテープ
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り
材質高純度シリカ繊維
使用温度範囲(℃)1000まで
主な用途保護用
目付(g/m2)30
特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。
混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15
使用温度範囲(℃)400
瞬間耐熱温度(℃)900
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に
JIS規格JIS A 1323A種合格品
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
トラスコ品番473-6788
材質シリカ繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.64
質量(kg)13.7
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
関連キーワード