2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)1798 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)300
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)