「木ネジ 3.5 ステンレス」の検索結果
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品木ねじ24本
トラスコ品番233-5344
質量(g)60
タイプ厚口
穴径(Φmm)5.2
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)49
寸法C(mm)1.5t
寸法D2(Φmm)7.5
ボルト穴数6
寸法C1(mm)7.0
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ナイロンリング入り
付属品木ねじ24本
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)