「木ネジ m4 ステンレス」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,169 税込1,286
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。 トラスコ品番208-1048 セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本 寸法T(mm)2 アズワン品番64-8715-56
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷