4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7422 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)67 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-37 高さ調整範囲(mm)22~63 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M18~M32 本体長さ(mm)260
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22~38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。 付属品プライマーB(5g)×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 適合ボルトM12~M20
1セット
15,600 税込17,160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)