「板ロウ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)1.6
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1553
材質アルミロウ
質量(g)約2.8
融点(℃)580
引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
関連キーワード