28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト フルートA ライナーK6 2018年トラスコ掲載ページ6 1858
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト フルートA ライナーK6
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 トラスコ品番115-6789 材質再生紙(更紙)、51g 質量(kg)10
1セット(500枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 幅(m)1
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用 仕様2層タイプ 厚さ(mm)4
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。 トラスコ品番242-9045 幅(mm)48 寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より) 高さ(mm)110 奥行(mm)330
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル
1袋(10枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル 入数(枚)10枚×5セット
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 トラスコ品番406-9424 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 長さ(mm)315 幅(mm)345 厚さ(mm)2 ナチュラル 縦(mm)内寸:315 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 外形寸法横(mm)345
1袋(50枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
グレー 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。 紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。 廃棄の際に分別が容易になります。 プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替として トラスコ品番207-8916 幅(mm)12 厚さ(mm)約1.2 材質/仕上紙紐 質量(kg)10.8 クラフト色 長さ(m)1000 引張強度(kg)約70 破断伸度(%)約4.4 アズワン品番64-8633-33
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(30個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1250 長さ(m)50
1巻
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)