こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
こんなお得な商品も!
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。
トラスコ品番115-6789
材質再生紙(更紙)、51g
質量(kg)10
1セット(500枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)7
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。
トラスコ品番242-9045
幅(mm)48
寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)
高さ(mm)110
奥行(mm)330
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)30
関連キーワード