19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。 寸法L3(mm)30 材質炭素鋼 焼入硬度HRC40
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ 材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
1セット(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 外径(Φmm)4 頭部径(Φmm)8 適合材コンクリート 最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
1パック(12本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。 トラスコ品番257-2858 材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP 幅(mm)300 全長(mm)300 高さ(mm)28 奥行(mm)300 適合ベルト幅(mm)25~50 寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8 アズワン品番65-2019-74
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0988
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ接着 厚さ(mm)1.5 取付け方法接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。 材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装) 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 脚の種類キャスター付
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 片面は掲示板としてご使用できます。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。 掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。 ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。 高さ(mm)1540 脚の種類キャスター付 セット内容六角レンチ、トレイ 奥行(mm)490
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)