ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-5283
質量(kg)55.2
色グレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
奥行(mm)581
間口(mm)961
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。
セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚
材質スチール
高さ(mm)1040
奥行(mm)535
間口(mm)835
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×1040
2018年トラスコ掲載ページ8 0638
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)481
均等耐荷重(kg/段)300
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。
背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)150
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
色オレンジ
トラスコ品番459-3227
質量(kg)1.5
最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
¥5,898
税込¥6,488
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

軽量ラック 120kg
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
長さ(mm)1200、(実寸)1196
幅(mm)35
厚さ(mm)2.3
色オイスターホワイト
奥行(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×960
2018年トラスコ掲載ページ8 0639
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色オイスターホワイト
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)8
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色オイスターホワイト
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
付属品取付スクリューリベット
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、スクリューリベット:ナイロン
幅(mm)281
色オイスターホワイト
M1.5型専用のエコペール受けです。1段につき2本使用します。
トラスコ品番194-8568
アズワン品番64-8602-53
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
M1.5型専用のエコペール受けです。
適合M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番194-8567
セット内容ロックピン×2
質量(kg)3.6
色ネオグレー
間口(mm)1114
アズワン品番64-8602-52
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)500
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型
トラスコ品番781-1764
質量(g)95
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
幅(mm)22
色オイスターホワイト
高さ(mm)56.5
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)2
色ネオグレー
仕様組立式
適合M2型用
トラスコ品番461-3899
質量(kg)33
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)3
色ネオグレー
仕様組立式
適合M2型用
トラスコ品番461-3902
質量(kg)50
1セット
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)113
外寸法・高さ(mm)113
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)107
色ネオグレー
奥行(mm)13.5
材質スチール
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)45
色オイスターホワイト
奥行(mm)10
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ