プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番507-2921
質量(g)40
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
色ブラック
間口(mm)855
均等積載量(kg/段)100
セミボルトレス軽量棚用の中段金具です。
トラスコ品番484-5943
材質スチール
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)2
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
付属品ABS樹脂製スリーブ4組
材質スチール
色シルバー
均等積載量(kg/段)250
軽中量棚用ロックピンです。
適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型
トラスコ品番781-1764
質量(g)95
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
セミボルトレス軽量棚用のボルトセットです。
付属品ボルト・フランジナット16個、ロックピン8個
トラスコ品番484-5927
材質スチール
質量(kg)0.1
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
セミボルトレス軽量棚用のベースプレートです。
トラスコ品番484-5935
材質ポリプロピレン(再生材10%)
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥339
税込¥373
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730
アズワン品番65-2045-08
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
均等積載量(kg/段)50
間口W×奥行D(mm)800×350
適合本体共通
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.57
使用温度範囲(℃)-20~60
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色ネオグレー
適合高さ2400mm用
トラスコ品番511-0289
質量(kg)3.6
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。
棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容棚板1枚のみ
間口(mm)900
奥行(mm)450
タイプ棚板のみ
均等積載量(kg/段)100
適合本体共通
使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用。
トラスコ品番501-5243
質量(kg)4
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕切板1枚付
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
仕様木製パネルタイプ
色木目調
均等荷重(kg)50/段
仕様スチールメッシュタイプ
付属品ABS樹脂製スリーブ4組
トラスコ品番256-5919
質量(kg)9.8
色シルバー
高さ(mm)40
均等積載量(kg/段)120
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
背面用ガイドと組み合わせて使用して、軽量棚用のこぼれ止めとしてご使用できます。
色ネオグレー
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
トラスコ品番257-2722
アズワン品番65-2045-20
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様VN-1N/4個並びます。VN-2N/3個並びます。VN-3N/2個並びます。
トラスコ品番329-4765
質量(g)660
最大積載量(kg)4/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×36.5×72
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番368-6265
セット内容棚板1枚のみ
適合本体共通
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
タイプ棚板のみ
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セミボルトレス軽量棚用の天地金具です。
付属品天地金具8個
トラスコ品番484-5951
材質スチール
質量(kg)1.4
1セット(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ