11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
789 税込868
当日出荷

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。 材質耐衝撃性ポリスチレン サイズA4 質量(g)255 マグネット付き
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)樹脂(POM) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)50
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス(SUS305) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。 サイズA4 質量(g)195
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-30~150
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2895 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2933 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)