カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です
用途パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理
トラスコ品番491-1008
材質(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン
質量(g)100
内寸法(mm)53×56.5×98.5
最大積載量(kg)1/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×66×100
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.078以上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
許容荷重(kg)1.5/個
質量(g)20
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
用途UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用
材質ナイロン
幅(mm)20
長さ(mm)60
最大積載量(kg/個)1.5
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けることができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2450
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)40
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)58.3
タイプロング
取付方向縦
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2454
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)20
幅(mm)58.3
色ブラック
高さ(mm)20
タイプショート
取付方向横
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-2457
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)20
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)58.3
タイプショート
取付方向縦
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番396-3023
材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)40
幅(mm)58.3
色ブラック
高さ(mm)20
タイプロング
取付方向横
フック径(mm)5
径(mm)5
最大積載量(kg/個)1.5
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319
適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート
材質再生PP樹脂
幅(mm)45
高さ(mm)60
奥行(mm)12
タイヤタイプ30
1パック(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
ショルダーベルト
モノタロウ
¥399
税込¥439
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38
長さ(mm)1100
質量(g)65
材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
色クリア
外寸法・奥行(mm)196
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
色黒
防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459
質量(kg)0.8
色ブルー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)800
外寸法・幅(mm)381
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
奥行(mm)107
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂
色白
タイプフェライトマグネット
縦(mm)60
裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途ケ-ブルタイ入れとして。
色ブラック
明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。
質量(g)412
電球の種類LED
全光束(Lm)176
付属品樹脂製フック
トラスコ品番384-1693
材質プラスチック
電源単1形乾電池(3個)別売
外径×高さH(Φmm×mm)88×200
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.8
材質(本体)ABS強化樹脂
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。
フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板部均等耐荷重(kg)40
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様
付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番414-3892
高さ(mm)165
材質(本体)プラスチック
電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)110
保護等級IPX4
点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード