旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ天然スクラブ
主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用に
トラスコ品番858-0617
質量(kg)1
主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(9個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm)
材質ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)500
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番684-6054
色淡黄色透明
容量(mL)420
容器420mlスプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)168
1本
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
食品機械等の軽潤滑や離型剤として。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番329-1448
色透明
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
色淡乳白色
容量(mL)420
質量(g)370
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番509-4127
材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE
摘要スプレータイプ
使用温度範囲-10~100℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.067L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。
トラスコ品番206-5908
セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)390
容量(L)5
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8642-90
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)1000
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8996
色淡乳白色
容量(mL)350
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-10~100
規格NSF H1 認定取得
主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
色淡乳白色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分流動パラフィン・PTFE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
入数(枚)100
NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番220-9144
種別替ボトル
色淡乳白色
質量(g)310
使用温度範囲-10~100℃
主成分流動パラフィン・PTFE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱3個入(1個ずつ袋に入っています)
トラスコ品番858-0618
材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ9 0637
1セット(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。
生地を漂白洗浄していますから衛生的です。
厚み約0.55mmです。
用途機械整備、油のぬぐいとり等。
色ホワイト
材質綿100%(未使用メリヤス生地)
厚さ(mm)0.55
寸法(mm)350×350
区分新品
生地の種類メリヤス
配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています)
トラスコ品番858-0619
材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地
質量(kg)5.5
2018年トラスコ掲載ページ9 0637
1セット(50個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
色ホワイト
幅(mm)248
シートサイズ(mm)248×300
長さ(m)150
仕様1ロールが500シート
トラスコ品番329-5010
材質再生紙
質量(kg)1
タイプ詰替用ロール
紙管内径(mm)38
直径(mm)230
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
機能耐薬品性、耐油性
入数(枚)100
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。
用途精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
機能耐薬品性、耐油性
入数(枚)100
水洗い不要、拭くだけで油汚れを落とせるウェットタイプのクロスです。
シートはザラザラ面とソフト面の特殊加工がされており、クロスが柔らかく、水分が多いため手のシワに入った汚れも拭き取りやすいです。
用途手や機械などあらゆる油汚れ、手や機械などあらゆる油汚れに
色オレンジ
材質素材:ポリプロピレン(PP)、液成分:精製水、イソプロピルアルコール<1.0wt%
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
こんなお得な商品も!

クーラントマルチホールノズル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0
材質ポリアセタール
サイズ1/4
寸法D(mm)5.0
寸法W(mm)46.0
寸法h(mm)41.0
寸法H(Φmm)16.0
ノズル幅(mm)41
ポップアップBOXは紙が取り出しやすく、場所もとりません。
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
色ホワイト
仕様1ロールが500シート
材質再生紙
幅(mm)248
質量(kg)1.9
長さ(m)150
シートサイズ(mm)248×300
トラスコ品番329-5028
商品タイプ本体
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0659
こんなお得な商品も!

クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
こんなお得な商品も!

クーラントバルブ オネジタイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
関連キーワード
1
2
3
次へ