表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。
トラスコ品番520-9522
材質ポリウレタン、ガラスビーズ
色シルバー
縦(mm)190
横(mm)55
1袋(20シート)
¥529
税込¥582
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
番手(#)2500
引裂強度(N)【縦】110【横】70
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約9ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
こんなお得な商品も!
油吸着シート(油・水・溶剤用)
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
長さ(m)30
厚さ(mm)3
材質ポリプロピレン(PP)
タイプロールタイプ
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.11
長さ(m)20
ハトメ数無
番手(#)1500
引裂強度(N)【縦】92【横】80
幅(m)0.3
耐久性約6ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)23.5
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタオス(プラグ)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
適合コネクタオス(プラグ)
使用温度範囲(℃)-40~+105
長さ(mm)15.5
定格電流(A)3
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色青
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
6つの「大きな目玉」とホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇します。
回転具付で微風でもクルクル回転し目玉の光りが四方八方へ乱反射します。
3本の赤銀テープでキラキラさせ威嚇効果をアップさせています。
用途鳥への威嚇に。
トラスコ品番195-5404
セット内容吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質/仕上PVC、PET、PE、真鍮
色黄
質量(g)130
アズワン品番64-8497-09
直径(mm)400
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質黄銅
材質/仕上鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)0~100℃
使用圧力(MPa)10
使用流体空気、油、水
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅
使用流体空気、油、水
流体温度(℃)0 ~ 100
使用圧力(MPa)1
周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100
形状インサートレスコネクタ
ねじの種類R
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
RoHS指令(10物質対応)対応
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
高さ(mm)9.2
極数2
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合コネクタオス(プラグ)
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3596
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
RoHS指令(10物質対応)対応
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3594
材質黄銅(C3604B)
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3591
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3592
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番257-0863
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9317
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9265
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9290
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9299
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9289
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番256-6065
アズワン品番65-2067-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9276
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番256-9393
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9314
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9286
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3598
材質黄銅(C3604B)
形状チーズ
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9264
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ