Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
番手(#)2500
引裂強度(N)【縦】110【横】70
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約9ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番207-6697
質量(g)0.3
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
アズワン品番64-8634-71
絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
1パック(10個)
¥269
税込¥296
当日出荷
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.52
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
付属品アタッチメント付 TADB-200-AT
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.94
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。
材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
材質本体:9号防水加工帆布 、持手:PPテープ
高さ(mm)350
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番257-0860
アズワン品番65-2067-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
中身が一目で確認できます。
水に濡れても丈夫なバッグです。
中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして
厚さ(mm)0.32
材質/仕上PVC
色クリア
縦(mm)275
マチ(mm)95
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
使用温度範囲-20~45℃
主成分酸化ワックス防錆剤
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
用途アウトドアや防災の備えとして
容量(L)20
目盛間隔5L
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番300-0915
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)350
寸法(縦×横)(mm)400×300
適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
長さ(m)100
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100
幅(m)0.9
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
用途養生、目隠し等に
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質ポリプロピレン
タイプヘルメットタイプ
規格ANSI 規格適合
トラスコ品番415-3171
質量(g)350
面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。
材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン
外径(mm)62
内径(mm)30
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0502
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
防錆に強く、金属部はステンレスを使用。フックはポリカーボネート樹脂。シリンダー錠取り付け可能(別売)。防雨に強く、水の入りにくい設計です。樹脂トレー(YN-35)
トラスコ品番133-7459
質量(kg)0.8
色ブルー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)800
外寸法・幅(mm)381
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
仕様ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8994
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~45
主成分酸化ワックス防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
幅(mm)11.2
高さ(mm)63
質量(g)13
奥行(mm)11.2
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0503
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番487-9571
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)460
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ