手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。
最高使用圧力(MPa)1
最大流量(L/min)400
トラスコ品番254-9581
質量(kg)0.2
高さ(mm)100
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード