鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に
質量(g)20
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別オイル/水用
トラスコ品番383-1060
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
質量(kg)1.83
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)300×750
吸収量水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として
材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)
サイズ(mm)230×140×40
危険物の類別非危険物
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色レッド
トラスコ品番754-2607
適合機種TSG-500F-R
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)40
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)
質量(g)105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工
トラスコ品番215-6040
質量(kg)16.7
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.0(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-47
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
仕様シートタイプ
トラスコ品番329-0140
厚さ(mm)4
質量(g)700
寸法(縦×横)(mm)550×750
質量(g/枚)70
吸収量(L/枚)1.40
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。
色ナチュラル
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替として
トラスコ品番207-8916
幅(mm)12
厚さ(mm)約1.2
材質/仕上紙紐
質量(kg)10.8
色クラフト色
長さ(m)1000
引張強度(kg)約70
破断伸度(%)約4.4
アズワン品番64-8633-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。
フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。
PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。
大型機械・設備外面の洗浄に。
工具・エンジン外面の汚れ除去に。
液性アルカリ性
トラスコ品番289-2014
質量(g)510
1本(420mL)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。
対応オイル、水
トラスコ品番791-5934
材質コットン
質量(g)145
タイプ植物系天然繊維シートタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4
吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)
吸油量(L/枚)0.33
吸収量(L/枚)0.8
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。
トラスコ品番215-6043
質量(kg)17
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.8(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。
難燃性の素材を使用しています。
圧縮加工で耐久性に優れています。
従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口などで靴裏油の除去にも効果的です。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン
色グレー
トラスコ品番791-5942
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2
吸油量(L/枚)1.63
1セット(10枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
用途オイル・水用。
トラスコ品番552-2025
材質コットン
厚さ(mm)4
縦(mm)300
横(mm)300
吸着量(L/袋)(油)3.3
吸油量(L/枚)0.33
吸収量(L/枚)0.8
吸油量3.3L/パック
1袋
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素
本体厚さ(mm)約3
仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
トラスコ品番246-0137
区分A型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般
トラスコ品番206-8643
質量(kg)17.5
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH8.7(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-44
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。
表層は油を吸い込み、摩擦に強く、中心層は油吸着に優れた天然ウール層です。
液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。
従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。
圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口等で靴裏油の除去にも効果的です。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。
材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン
色グレー
トラスコ品番791-5951
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2
吸油量(L/枚)1.63
1セット(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。
トラスコ品番215-6041
質量(kg)20.6
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.5(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-46
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6044
質量(kg)16
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.2(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
アズワン品番64-8607-42
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6042
質量(kg)17.6
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.5(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-43
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工
トラスコ品番206-8644
質量(kg)20.3
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.3(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-45
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ