9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃ 粘度ISO VG100 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6599 褐色 質量(g)980 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0505
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0504
1枚
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0502
1枚
51 税込56
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0503
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)