ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6581
色褐色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6042
質量(kg)17.6
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.5(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-43
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード