4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管 材質クラフト紙+気化性防錆剤 形状シート 使用温度範囲(℃)-10~80 使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。 ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。 主に輸出、輸送時。 トラスコ品番270-8116 材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン 質量(kg)3.2
1本
10,980 税込12,078
欠品中

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)